{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | obelagd | |
Serie | TopCut | |
skär-⌀ D | 25 mm | |
Sort | HU730 | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | nej | |
Hållarstorlek | 24 mm | |
passande grundhållare | GARANT TopCut | |
huvudets längd l | 45 mm | |
Skärlängd L2 | 25 mm | |
totallängd L | 71 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,22 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,28 mm | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikelnummer | 210345 25 | |
EAN/GTIN | 4045197557674 |