{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 5 | |
Tolerans nom.-⌀ | js14 | |
Tandantal Z | 1 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 18 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 35 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,13 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 190750 5X80 | |
EAN/GTIN | 4045197098733 |