{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
DUO-LOCK gränssnitt | DL10 | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Invändig | ja | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Rekommenderat vridmoment | 20 Nm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikelnummer | 220376 DL10/16 | |
EAN/GTIN | 4034221149930 | |
Tillverkarens nummer | 75.160.DL10.1 |