{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 6 mm | |
fäste | SK 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 18000 varv/minut | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 25 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 6 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 300245 6 | |
EAN/GTIN | 4062406242701 | |
Tillverkarens nummer | 300245 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Weldonhållare form AD, SK 40 A = 100, Spännhylsa D1: 6mm
på begäran
I lager
772 styck i lager
621,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
356 styck i lager
903,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
467 styck i lager
1 232,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
194 styck i lager
765,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Utvändig-⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Reservspännskruv nr 309900 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Form | AD | ADB | ADB | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |