Slimad hydraulchuck HSK-E 40 A = 85

Art-nr: 307526
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Leverans klar
22 styck i lager
  • Hållare norm: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HPC; HSC

Benämning

Utförande:

  • Synnerligen smalt utförande (3°-kontur).
  • Med RFID/balluff-spånhål.
  • Möjligt med axiell längdjustering.
  • Skaften hårdbearbetade.
  • Användning av reducerhylsor möjlig.

Fördel:

  • Temperaturbeständig tack vare helt slutet system, dvs. inga lödda tryckkammare. .
  • Idealiska dämpningsegenskaper
  • Hög momentöverföring, bidrar till hög processäkerhet.

Användningsdata:

Bearbetning vid verktygs- och formtillverkning.
När mindre kast är nödvändiga.
För borrning, brotschning och fräsning.
För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

Leveransinnehåll:

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

Specialtillbehör:

Reducerhylsor nr 302135302165.
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
    Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen