Slimad hydraulchuck BT 30 A = 85

Art-nr: 303446
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Leverans klar
21 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: AD
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Benämning

Utförande:

  • Extremt smalt utförande (3°-kontur).
  • Idealiska dämpningsegenskaper.
  • Möjligt med axiell längdjustering.
  • Skaften hårdbearbetade.

Användningsdata:

  • Särskilt inom verktygs- och formtillverkning.
  • Där en reducerad störkontur krävs.
  • För borrning, brotschning och fräsning.
  • För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

Leveransinnehåll:

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760308802, reduceringshylsor nr 302135302187.
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
    Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen