Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

OZ-hylschuckar Form ADB BT 40 A = 70

Art-nr: 302880
  • Hållare norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Benämning

Utförande:

Utvändig och invändig kona slipad.
Lagrad spännmutter för högre gripförmåga och bättre rundgång.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt DIN 6388-form A och B.

Leveransinnehåll:

Inklusive OZ-hylsmutter.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 − 308806, AB-chucknycklar nr 308820308835, OZ-spännhylsor nr 309540 − 309565, haknyckel nr 628400.