Krympchuck smal, med kylkanalhål SK 40 A = 120

Art-nr: 302326
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
26 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Benämning

Utförande:

  • Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
  • Med RFID/Balluffchip-hål.
  • Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm först från strl. 6!
  • Extra smalt utförande (minskade vibrationer).
  • Med kylkanalborrhål.

Användningsdata:

  • Bearbetning vid verktygs- och formtillverkning.
  • För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835, krympchuckförlängningar nr 302410302419. Krympapparater nr 354210354450.