• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Krympchuck med kylkanalhål och förstärkt väggtjocklek 6 mm

Art-nr: 308296 6
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 6 mm
fäste HSK-A100 kort
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Kylkanalborrhål förslutningsbar
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HPC
utkragningslängd A-mått 70 mm
Utvändig-⌀ D 28,8 mm
⌀ D2 22 mm
Produktslag Krympchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 308296 6

Benämning

Utförande:

  • Mycket värmebeständigt stål.
  • Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm.
  • För HSS och HM.
  • Skaften hårdbearbetade (god balans!)
  • Med Balluffchip-hål.
  • Blästrad med glaspärlor.
  • Med kylkanalhål och förslutningsbara gängor.

Fördel:

Optimerat utförande. Vibrationsdämpande effekt: bättre ytkvalitet och skonsam mot spindel och verktyg.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6. Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Krympchuckförlängningar nr 302410302416. Krympapparater, tillbehör nr 354210 − 304755.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen