Krympchuck PSC 80 kort

Art-nr: 308575
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
59 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 26623-1
  • Invändig: ja
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Benämning

Utförande:

  • Med RFID/balluff-spånhål.
  • Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
  • Funktionsytor på PSC:s inre kontur bearbetas.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

Specialtillbehör:

Krympchuckförlängare nr 302410302417. Krympverktyg nr 354210354450.
Kylvätskerör nr 309885, hylsnyckel nr 309893 och balanseringsskruvsats nr 309906 storlek 180.
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
    Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen