Krympchuck Med kylkanalhål 14 mm

Art-nr: 308277 14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
32 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 14 mm
fäste HSK-A100 kort
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Kylkanalborrhål förslutningsbar
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HPC
utkragningslängd A-mått 95 mm
Utvändig-⌀ D 34 mm
⌀ D2 27 mm
Produktslag Krympchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 308277 14
EAN/GTIN 4045197291417

Benämning

Utförande:

Integrerad längdjustering av verktygen från spänndiameter D1 6 mm (justersträcka 10 mm).
Från spänndiameter D1 6 mm med gängade hål för balanseringsskruvar.
  • Mycket varmhållfast stål.
  • Storlek 3 − 5 för hårdmetall, från storlek 6 för HSS und HM.
  • Med RFID/balluff-spånhål.

GARANT: Bearbetade HSK-funktionsytor. Alla skaft hårdbearbetade (god balans!)
Med kylkanalhål och förslutningsbara gängor.

Användningsdata:

  • För fastspänning av fräsar och borrar med cylinderskaft i tolerans h6.
  • Lämplig till induktions-, kontakt- och varmluftskrympapparater.

Leveransinnehåll:

På chuckar med längdjustering inkl. längdjusterskruv (från spänndiameter D1 6 mm).

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, krympchuckförlängning nr 302410302416, krympapparater nr 354210354450, balanseringsskruvsats nr 309906 180.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen