Krympchuck HSK-E 40

Art-nr: 308028
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
35 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Benämning

Utförande:

  • Mycket varmhållfast stål.
  • Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm.
  • Storlek 3 − 5 för hårdmetall, från storlek 6 för HSS och HM.
  • Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
  • Med RFID/Balluffchip-hål.

GARANT: − Bearbetade HSK-funktionsytor.

Användningsdata:

För fastspänning av fräsar och borrar med cylinderskaft i tolerans h6. Passande för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, krympchuckförlängning nr 302410302416. Krympapparater nr 354210 − 304755.