Krympchuck Form AD BT 40 kort

Art-nr: 303850
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
48 styck i lager
  • Hållare norm: JIS B6339; JIS B6339
  • Form: AD
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Benämning

Utförande:

  • Mycket varmhållfast stål.
  • Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm.
  • Lämpar sig för krympning av HSS- och HM-verktyg.
  • Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång).
  • Med RFID / Balluff-Chip-hål.

Fördel:

Genom dubbelkontakten mellan konen och plananliggningen skapas en mer stabil och exakt spännsitution:
  • Bättre ytkvalitet
  • Längre verktygsanvändningstider
  • Konstant förankring i spindeln (även vid höga varvtal)
  • Bättre rundgångsnoggrannhet
Ett BT-dubbelkontaktfäste kan också användas i en standard BT-maskinspindel – och omvänt. Dubbelkontaktens fördelar framträder dock bara med ett dubbelkontaktfäste och en dubbelkontaktspindel.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.

Norm:

Motsvarande E-DIN 69882-8, form G.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760308806,
krympförlängning nr 302410302417,
krympverktyg 354210354400.
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
    Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen