Krympchuck, smal, lång 4°30′, med kylkanalborrhål HSK-A 63 A = 120

Art-nr: 308329
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
56 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Benämning

Utförande:

  • Utvändig lutning 4°30′.
  • Med RFID/Balluffchip-hål.
  • Bearbetade HSK-funktionsytor.

Med kylkanalhål.

Användningsdata:

  • för särskilt svåråtkomliga ställen
  • För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, krympförlängningar nr 302410 storlek 12/3 och 12/4. Krympapparater nr 354210354450.