• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

HiRunER precisions-ER-hylschuckar SK 50 A = 100

Art-nr: 300647
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
13 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Benämning

Utförande:

Ytter- och innerkonorna är slipade, alla skaft är hårdbearbetade för smidigare bearbetning. Inklusive RFID/Ballufchip-hål, högkapacitetshylsmutter upp till 25 000 min-1.

Fördel:

  • 3 µm rundgång med en 2 µm spännhylsa, 6 µm rundgång med en 5 µm spännhylsa.
  • Extrema hållkrafter (upp till faktorn 2 jämfört med standard ER-chuckar).
  • Vibrationsreducerande effekt genom tvådelad spännmutter (storlek 11M och 16M en del).

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt DIN 6499-form A och B.

Leveransinnehåll:

Inklusive precisionsspännmutter.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-skruvnyckel nr 308820308835, ER-skruvnyckel nr 309757, 309758 (för 11M och 16M); ER-spännhylsor Fahrion nr 308901309434. ER-spännhylsor nr 308901309432, kroknyckel nr 628400, eller momentnyckel nr 309749 eller 628520.

Anmärkning:

  • Spänner enbart nominell diameter till axeldiameter tolerans h10.
  • Spännmutter ej i kombination med tätningsbricka.
  • Använd i kombination med Fahrion-spännhylsor.
  • Du måste ta bort den blå designringen på Fahrion HP-2 µm ER-spännhylsor.

Använd alltid precisions-spännhylschuck i kombination med precisionshylsmutter nr 309617.