{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 9 mm | |
fäste | ET 40 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utvändig-⌀ D | 41 mm | |
totallängd L | 49 mm | |
Axialkompensation | 0,2 mm | |
Radialkompensation R gängbearbetning | 0,5 mm | |
Radialkompensation R brotschning | 0,1 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309449 9 |