ER-spännhylsa med tätning ER 25

Art-nr: 308946
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
187 styck i lager
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5

Benämning

Utförande:

Helt härdade och slipade.
Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Anmärkning:

Med tätning för invändig kylning (kan användas upp till 60 bar) kan bara det nominella måttet spännas. Liknande ISO 15488-A.
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
    nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen