ER-hylschuckar PSC-50 kort

Art-nr: 308514
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
22 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 26623-1
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC
  • Invändig: ja

Benämning

Utförande:

  • Med RFID/balluff-spånhål.
  • Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
  • Funktionsytor på PSC:s inre kontur bearbetas.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i ER-spännhylsor enligt DIN 6499 form A och B.

Leveransinnehåll:

Inklusive belagda High-Speed-hylsmuttrar.

Specialtillbehör:

ER-spännhylsor nr 308881309434, ER-chucknyckel nr 309680 resp. 613300, kylvätskerör nr 309885 och hylsnyckel nr 309893.
Kylvätskerör och hylsnyckel nr 309885 och 309893.