ER-hylschuckar Form ADB, förnicklad SK 40 A = 70

Art-nr: 300515
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
73 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Benämning

Utförande:

Utvändig och invändig kona slipade. Med Balluff/RFID-chip-hål.
GARANT −
  • lugn gång tack vare hårdbearbetade skaft och finbalansering G2,5 / 25000 varv/minut.
  • optimalt korrosionsskydd genom förnicklade ytor.
  • högsta möjliga spännkraft och noggrannhet med hjälp av GARANT precisionsspännmutter.

Speciell förnickling.
GARANT −
  • Balanseringskvalitet G2,5 / 25000 varv/minut
  • Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
  • Precisionsspännmutter GARANT finbalanserad (G2,5 / 25000 varv/minut) och belagd, vilket ger hög spännkraft och lågt slitage.
  • Uppborrad genomgång.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylindriskt skaft ispännhylsor enligt DIN 6499 − form A och B.

Leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835, ER-chucknycklar nr 309680 resp. 613300, ER-spänntänger nr 308901309449, ER-spännmuttrar nr 309615 (för tätningsbrickor), tätningsbrickor nr 309625309645 (för nr 309615).