ER-hylschuckar Form AD BT 40 kort

Art-nr: 303710
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
92 styck i lager
  • Hållare norm: JIS B6339; JIS B6339
  • Form: AD
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Benämning

Utförande:

Utvändig och invändig kona slipade. Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång). Med RFID / Balluff-Chip-hål.
  • Högklassig precisionsspännmutter.
  • Spännmuttern finbalanserad (G2,5 / 25000 varv/minut).
  • Optimala slitageegenskaper resp. momentöverföring genom den belagda precisionsspännmuttern.

Fördel:

Genom dubbelkontakten mellan konen och plananliggningen skapas en mer stabil och exakt spännsitution:
  • Bättre ytkvalitet
  • Längre verktygsanvändningstider
  • Konstant förankring i spindeln (även vid höga varvtal)
  • Bättre rundgångsnoggrannhet
Ett BT-dubbelkontaktfäste kan också användas i en standard BT-maskinspindel – och omvänt. Dubbelkontaktens fördelar framträder dock bara med ett dubbelkontaktfäste och en dubbelkontaktspindel.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt DIN 6499-form A och form B.

Leveransinnehåll:

Inklusive ER-hylsmutter.

Specialtillbehör:

ER-spännhylsor nr 308881309434. ER-chucknycklar nr 309680309720 resp. 613300, ER-spännmutter 309610.
Dragtappar (AB) nr 308760308806, AB-chucknycklar nr 308820308835.

Anmärkning:

Passande hylsmutter nr 309580 eller 309610.