Borrchuckar Form AD BT 40

Art-nr: 303171
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
62 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: AD
  • Invändig: ja, med max. 50 bar
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 20

Benämning

Utförande:

För höger- och vänstergång.
Rundgångsnoggrannhet < 20 µm.
  • Smalt utförande.
  • Målinriktad kylvätskeöverföring till verktyg med IK.
  • Optimala fasthållningsmoment på verktyget.

Med invändig kylning upp till max. 50 bar.

Leveransinnehåll:

Inklusive chucknyckel.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760308806, AB-chucknycklar nr 308820308835.