Ändfräsdorn vibrationsdämpad, cylindrisk, med kylkanalhål HSK-A 100 A = 200

Art-nr: 306714
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
13 styck i lager
  • Norm: DIN 6357
  • Hållare norm: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 8000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 6

Benämning

Utförande:

  • Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
  • Med Balluff/RFID-chip-hål.
  • Förstorad kraganläggningsyta.

Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.

Fördel:

Markant mindre tendens till vibrationer! Avsevärt högre matning!

Leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv och medbringare.

Specialtillbehör:

Specialnyckel nr 309840; kylmedelsrör nr 309880.

Anmärkning:

Andra storlekar vid förfrågan.