{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
fäste | HSK-A 63 A = 200 | |
Norm | DIN 6357 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 8000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Svängning | dämpad | |
utkragningslängd A-mått | 200 mm | |
⌀ D2 | 58 mm | |
Frässpindellängd L4 | 21 mm | |
Produktslag | Ändfräsdorn |
Artikelnummer | 306705 27 | |
EAN/GTIN | 4045197761972 |