Ändfräsdorn High-Performance vibrationsdämpad, cylindrisk, med kylkanalhål HSK-A 100 A = 300

Art-nr: 306698
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
6 styck i lager
  • Norm: DIN 6357
  • Hållare norm: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Form: A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Benämning

Utförande:

  • Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
  • Med Balluff/RFID-chip-hål.
  • Förstorad kraganläggningsyta.

Fördel:

SM-kärnan som har anpassats speciellt för fästet möjliggör optimala bearbetningsresultat även vid längre utstick.
  • Tidsbesparing tack vare maximala bearbetningsparametrar.
  • Lugn gång och därmed perfekt ytresultat.
  • Kostnadsbesparingar tack vare ökad livslängd hos verktyget.
  • Maskinspindeln skyddas mot vibrationer.

Leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv och medbringare.

Specialtillbehör:

Specialnyckel nr 309840; kylmedelsrör nr 309880.

Anmärkning:

Balanseringsklass G 6,3 beroende av det maximala arbetsvarvtalet.