{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter d1 | 50 mm | |
passar till bladhöjd | 32 mm | |
L1 | 62 mm | |
L2 | 100 mm | |
Höjd H1 | 75,5 mm | |
Höjd H2 | 47 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 50 | |
Produktslag | VDI-avstickhållare |
Artikelnummer | 319132 50 | |
EAN/GTIN | 4045197717207 |