{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärriktning | Vänster | |
Spännhylsa D1 | 12 mm | |
Skaftdiameter D2 | 32 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Utkragningslängd L1 | 60 mm | |
Skaftlängd Ls | 53 mm | |
totallängd L2 | 119 mm | |
radie R | 1,2 mm | |
C | 1,5 mm | |
Förskjutning Z mot axeln | 14 mm | |
Invändigt svarvdjup upp till | 5×D | |
Svängning | dämpad | |
Produktslag | Borrstångstabilisator |
Artikelnummer | 319463 12L | |
EAN/GTIN | 4062406309329 |