• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Kylvätskemunstycke DriveKD med gänganslutning M8X100

Art-nr: 319472 M8X100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ DriveKD
Rörgenomföringsdiameter 4 mm
Längd rör 100 mm
anslutningsgänga M8×1
Utförande Gänga
Invändig ja
Produktslag Kylvätskemunstycke

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 319472 M8X100
EAN/GTIN 4260711110115

Benämning

Utförande:

För en riktad kylning och smörjning på eggen och optimal spånavgång.
Främst utvecklad för användning på drivna verktyg. Enkel montering med gänganslutning. Det flexibla och svängbara röret kan vridas eller böjas till eggen och låses med en förzinkad överfallsmutter. Max. tryck upp till 10 bar.
DriveKD har utvecklats för användning på drivna verktyg för CNC-svarvar. Konventionella kylvätskemunstycken sprutar ofta i alla riktningar och ger ingen direkt kylvätskestråle. Därför är kylningen och smörjningen ofta otillräcklig. DriveKD uppfyller sin uppgift med bravur. Den kan ställas in enkelt och ger med en direkt stråle tillräcklig kylning.

Beskrivning:

DriveKD består av en dubbelnippel, en överfallsmutter och den kända MiniKD. Med det flexibla Smartröret kan kylvätskestrålen justeras exakt. Tack vare användningen av MiniKD som munstycke kan röret bytas ut när som helst.

Anmärkning:

Passande gängadaptrar och förlängningar se 319476 resp.319477.
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
    Gänga × rörlängd Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen