{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 25 mm | |
fäste | PSC-50 | |
Hållare norm | ISO 26623-2 | |
Invändig | ja | |
utkragningslängd A-mått | 70 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
L1 | 48 mm | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 318887 25 | |
EAN/GTIN | 2050001772664 | |
Tillverkarens nummer | PS5.B25.K01.70 |