{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 6 mm | |
fäste | PSC-40 | |
Hållare norm | ISO 26623-2 | |
Invändig | ja | |
utkragningslängd A-mått | 65 mm | |
Utvändig-⌀ D | 34 mm | |
L1 | 43 mm | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 318886 6 | |
EAN/GTIN | 2050001715197 | |
Tillverkarens nummer | PS4.B06.K01.065 |