{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gängaM | M12×174 | |
fäste | HSK-A 63 | |
Hållare norm | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Svängning | dämpad | |
utkragningslängd A-mått | 200 mm | |
Håldiameter D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Utvändig-⌀ D | 40 mm | |
Effektiv längd L1 | 174 mm | |
L2 | 5 mm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikelnummer | 307038 M12X174 | |
EAN/GTIN | 4045197942906 |