• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Ändfräsdorn Med kylkanalhål 16 mm

Art-nr: 306687 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Form: A
  • Kylkanalborrhål: kan inte förslutas
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 6

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 16 mm
fäste HSK-A 100 A = 100
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Form A
Kylkanalborrhål kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 100 mm
Utvändig-⌀ D 38 mm
Frässpindellängd L4 17 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 16
passande specialnyckel nr 309840 16
Produktslag Ändfräsdorn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 306687 16
EAN/GTIN 4045197959782

Benämning

Utförande:

  • Spänndiameter 40 med 4 gängade hål för fasthållning av skärhuvuden enligt DIN 2079.
  • Med Balluff/RFID-chip-hål.
  • Förstorad kraganläggningsyta.
  • Bearbetade HSK-funktionsytor.

Med kylkanalhål.

Användningsdata:

För fastspänning av ändplanfräsar och fräskroppar.

Leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Kylmedelsrör nr 309880, nyckel nr 309890, specialnyckel nr 309840.