{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 18 mm | |
fäste | SK 50kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 18000 varv/minut | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 63 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 16 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 300300 18 |