{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dorndiameter d1 | 16 mm | |
Spännhylsa D1 | 16 mm | |
fäste | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6357 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 38 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 16 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 16 | |
Produktslag | Ändfräsdorn |
Artikelnummer | 303027 16 | |
EAN/GTIN | 4062406231057 |