{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaft-⌀ | 40 mm | |
Vändskärsstorlek | 15 | |
fäste | HSK-T | |
Användning | Vänster | |
Hållare norm | ISO 12164-3 | |
Invändig | ja | |
utkragningslängd A-mått | 55 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter D1 min | 50 mm | |
Axelspetsavstånd f | 27 mm | |
Passande vändskär | DN.. 1506.. | |
Reservdel | P05 | |
Skafttyp | Hålskaftkona | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 320046 40/15 | |
EAN/GTIN | 2050001716248 |