Medlöpande svarvdubb, precisionsutförande Spetsvinkel 60° / 30°

Art-nr: 321100
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
10 styck i lager

Benämning

Utförande:

  • Extremt smalt hölje och hög rundgångsnoggrannhet.
  • Genom nål- och axiallager med hög precision uppnås en maximal avvikelse på 0.003 mm med en mycket liten diameter.
  • kon och fasade delar är av härdat lagerstål (61−63 Rockwell).

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

För svarv- och sliparbeten där liten diameter och högnoggrannhet krävs.