Fasta HM-centrerspetsar 60° med avdragsgänga

Art-nr: 323210
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
35 styck i lager

Benämning

Utförande:

  • Högprecisions HM-spets. Formanpassad HM-konstruktion för optimal stabilitet och brottsäkerhet, och det krävs därför inga extra skyddsanordningar.
  • Spetsvinkel 60°.
  • Hög ytjämnhet på skaftet för optimal passform.
  • Hela verktyget är härdat och slipat.
  • Med hårdmetallspetsar för tillämpningar med högt slitage.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

För slipande bearbetning av högprecisionskomponenter.

Specialtillbehör:

Avdragarmutter nr 323230.

Anmärkning:

Avdragarmutter beställs separat! Geometriska mått tillverkade enligt DIN 806 E.
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
    Största ⌀/morsekona Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen