Fast svarvdubb med hårdmetallspets

Art-nr: 323600
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
158 styck i lager

Benämning

Utförande:

Spetsvinkel 60°, slipade ytor.
Heldubb med infogad hårdmetallspets.
Svarvdubbarna med hårdmetallspets är försedda med ett markeringsspårsom anger den maximala omslipningstoleransen för spetsen.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Norm:

DIN 806