Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Basenhet för medbringardubb med Morsekona 4

Art-nr: 327520 4

Produktdetaljer

Tekniska data

Morsekona 4
enhetens max-⌀ 70 mm
längd från spindel 56,5 mm
vikt 1,8 kg
Produktslag Ändmedbringare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 327520 4
Tillverkarens nummer 088174

Benämning

Utförande:

  • Spetsvinkel 60°, spänn-⌀ 8−80 mm.
  • Ett förspänt, axiellt justerbart tallriksfjäderpaket kompenserar för olika centrumdjup.
  • Spetsen kan slipas om utan problem.
  • Utan centrumspets, utan medbringarskivor.
  • Alla medbringarskivor nr 327600327650 och centrumspetsar nr 327660 passar till grundenheter strl 3−6.
  • Lämplig för höger- och vänstergång.

Användningsdata:

För montering i svarvens spindelkona.

Anmärkning:

Motsvarighet till 321750 och 321770.