Roterande svarvdubb 60° 3

Art-nr: 320645 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Morsekona MK3
hus-⌀ D 34 mm
effektiv längd B 64 mm
största spets-⌀ 60° A 15 mm
maximalt radiellt kast 0,005 mm
spetslängd C 19,5 mm
maximalt varvtal: 6 000 min-1
för arbetsstycksvikt 400 kg
Produktslag centreringsspets

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 320645 3
EAN/GTIN 4045197773661

Benämning

Utförande:

  • lättviktsutförande med slimmat hus
  • Precisionsrullager för hög rundgångsnoggrannhet.
  • Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.
  • Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.
  • Helt härdat och slipat MK-skaft.

Spetsvinkel 60°.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

Används huvudsakligen för bearbetning av små arbetsstycken på små och stora svarvar.