{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För stålhållare | 25 mm | |
fäste | PSC 63 | |
Hållare norm | ISO 26623-2 | |
Invändig | ja | |
utkragningslängd A-mått | 130 mm | |
Spännlängd L1 | 102 mm | |
B | 40 mm | |
Utvändig-⌀ D | 102 mm | |
Produktslag | Verktygshållare |
Artikelnummer | 318872 25 | |
EAN/GTIN | 2050001673435 | |
Tillverkarens nummer | PS6.V25.R31.130 |