Trebackssvarvchuck cylindriskt centeringsfäste DIN 702-4

Art-nr: 312906
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
210 styck i lager

Benämning

Utförande:

  • Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcentrerande.
  • Stomme av gjutgods eller stål.
  • Spiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.
  • Spiralens flanker och backarnas gängspår är slipade.
  • Hög rundgångsnoggrannhet, noggrannare än DIN 6386.

Användningsdata:

För maskinspindlar med cylindriskt centreringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns. Chucken sätts fast med skruvar på baksidan. Obearbetade flänsar måste alltid anpassas först till maskinen och sedan till svarvchucken.

Norm:

DIN 702-4.

Leveransinnehåll:

Inklusive: 1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.
1 sats = 3 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.
1 chucknyckel och fästskruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar nr 312971312986.
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
    Utvändig ⌀ A (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen