{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Stål | |
Utvändig ⌀ A | 315 mm | |
Öppning E | 103 mm | |
Höjd utan backar H1 | 95 mm | |
Höjd med backar H2 | 141 mm | |
styrnings-⌀ B | 260 mm | |
StyrningsdjupC | 5 mm | |
Fyrkantnyckel K | 14 mm | |
vikt | 44,2 kg | |
maximalt varvtal: | 2 300 min-1 | |
Färgkod förtillbehör | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuck |
Artikelnummer | 310500 315 | |
Tillverkarens nummer | 101344 |