{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 702-3 | |
Konstorlek | 6 | |
Utvändig ⌀ A | 315 mm | |
Öppning E | 103 mm | |
Höjd utan backar H1 | 96 mm | |
Höjd med backar H2 | 142 mm | |
antal låsbultar | 4 | |
Storlek på låsbultar | M12 | |
Fyrkantnyckel K | 14 mm | |
vikt | 50 kg | |
maximalt varvtal: | 2 300 min-1 | |
Färgkod förtillbehör | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuck |
Artikelnummer | 310700 315/6 | |
Tillverkarens nummer | 101364 |