{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 702-3 | |
Konstorlek | 8 | |
Utvändig ⌀ A | 250 mm | |
Öppning E | 76 mm | |
Höjd utan backar H1 | 83 mm | |
Höjd med backar H2 | 124 mm | |
antal låsbultar | 4 | |
Storlek på låsbultar | M16 | |
Fyrkantnyckel K | 12 mm | |
vikt | 30 kg | |
maximalt varvtal: | 3 000 min-1 | |
Färgkod förtillbehör | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuck |
Artikelnummer | 310700 250/8 | |
Tillverkarens nummer | 100556 |