{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 702-3 | |
Konstorlek | 4 | |
Utvändig ⌀ A | 125 mm | |
Öppning E | 32 mm | |
Höjd utan backar H1 | 69 mm | |
Höjd med backar H2 | 93 mm | |
antal låsbultar | 3 | |
Storlek på låsbultar | M10 | |
Fyrkantnyckel K | 9 mm | |
vikt | 5,5 kg | |
maximalt varvtal: | 5 500 min-1 | |
Färgkod förtillbehör | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuck |
Artikelnummer | 310700 125/4 | |
Tillverkarens nummer | 101692 |