Utförande:
- Mycket hög rundgångs- och repeternoggrannhet.
- med backsäkring, centrerad fastspänning
- Stor genomgång.
- Dubbelt så stor noggrannhet som enligt föreskrift i DIN 6386.
- Stor spännkraft med litet kraftbehov.
- Högre varvtal tack vare säkerhetsspärrlöpare.
- Backarna kan snabbt och enkelt vändas eller bytas.
- Ytterkontur med stänkvattenkant.
- Smörjnippel för smörjning av alla glidytor.
Fördel:
Överallt där extremt höga spännkrafter, hög rundgångsnoggrannhetoch tillförlitlig, permanent repetitionsnoggrannhet krävs.
Användningsdata:
För maskinspindlar med cylindriskt centreringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns. Fastsättning framifrån med skruvar. Obearbetade flänsar måste alltid anpassas först till maskinen och sedan till svarvchucken.
Material:
Helt av stål, helt ythärdade.
Leveransinnehåll:
Inklusive: 1 sats med backar, 1 chucknyckel och 1 sats med fästskruvar.
Anmärkning:
Hål E kan borras upp: Dim. 160 till 45 mm, dim. 200 till 55 mm, dim. 250 till 75 mm, dim. 315 till 102 mm (mot pristillägg).