Kylvätskemunstycke MiniKD med kulanslutning

Art-nr: 319470
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
162 styck i lager

Benämning

Utförande:

För en riktad kylning och smörjning på eggen och optimal spånavgång.
Utförande i rostfritt stål, det flexibla röret kan böjas till eggen. Max. tryck upp till 10 bar.
Särskilt avsedd för kompakta VDI- och BMT-hållare med kylvätskehål.
MiniKD har utvecklats speciellt för användning i kompakta VDI-hållare, men passar också i många andra verktygshållare med extern kylning. Den utmärker sig genom enkel hantering och sitt perfekt inställbara kylvätskerör. Monteringen är mycket enkel.

Beskrivning:

MiniKD är ett kylvätskemunstycke som består av en kula i rostfritt stål resp. gänga och ett rör av ett flexibelt kompoundmaterial. Delarna är fast förbundna med varandra.

Anmärkning:

Passande gängadaptrar och förlängningar se 319476 resp.319477.
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
    Typ × rörlängd Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen