{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Gjutgods | |
Utvändig ⌀ A | 250 mm | |
Öppning E | 76 mm | |
Höjd utan backar H1 | 82 mm | |
Höjd med backar H2 | 122 mm | |
styrnings-⌀ B | 200 mm | |
StyrningsdjupC | 5 mm | |
Fyrkantnyckel K | 12 mm | |
vikt | 25,7 kg | |
maximalt varvtal: | 2 500 min-1 | |
Färgkod förtillbehör | Röhm spiralsvarvchuckar och backar | |
Produktslag | Planspiralchuck |
Artikelnummer | 312000 250 | |
Tillverkarens nummer | 100834 |