Fyrbacks svarvchuck, stål, kort konisk fläns DIN 702-3

Art-nr: 312705
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
5 styck i lager

Benämning

Utförande:

Sänksmidd, vilket ger lång livslängd, lämplig för maskiner med höga varvtal.
  • Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.
  • Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.
  • Vikt- och masströghetsreducerad stomme av stål.
  • Hög rundgångsnoggrannhet.

Användningsdata:

För spindelnos DIN 55027 med låsbultar och låsmuttrar. Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnosen utan mellanadapterplatta.

Norm:

DIN 702-3.

Material:

Stål

Leveransinnehåll:

1 sats = 4 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.
1 sats = 4 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.
1 chucknyckel och fästskruvar eller fästbultar beroendepå chuckutförandet.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314100315300. Spånskydd, se nr 312800.

Anmärkning:

DIN 702-3 motsvarar den gamla normen DIN 55027.
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
    Utvändig ⌀ A / kona (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen