Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Drivet verktyg radiellt, standard-stift 40-32-LIK

Art-nr: 319935 40-32-LIK

Produktdetaljer

Tekniska data

fäste ER32
VDI-storlek 40
Verktygsuppspänning ER32
l1 138 mm
b1 85 mm
b2 72 mm
h1 76 mm
x 100 mm
Kylning intern
Produktslag Drivet verktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 319935 40-32-LIK

Benämning

Utförande:

Används på stjärnrevolver. Vänsterutförande, dvs. bearbetning i riktning mot huvudspindeln. Utväxling 1:1. Utförande med invändig kylning (internt) max 70 bar.
Standard-inriktningslist (stift).
Utförande IKD – Med keramiktätningssats, tryck upp till 70 bar, full torrkörning möjligt.
För användning på alla CNC-svarvar DMG Gildemeister CTX med Sauter-revolver. Drivkoppling DIN 5480. Spänningen för verktyg i DV via ER-spännhylsa med utvändig mutter eller snabbytessystem VARIA VX i licens EWS. Extern utvändig kylning via plastmantelrör, intern kylning genom verktyg centralt genom spindeln. Maximalt varvtal 8000 1 varv/min.

Fördel:

  • Vikt- och geometrioptimerat utförande.
  • Processäkerhet tack vare komponenter av hög kvalitet med lång livslängd.
  • Överföring av höga vridmoment.
  • 100 % kontroll – varje drivet verktyg (DV) genomgår ett inkörningsprogram.
  • Invändig kylning: Specialutvecklad och patenterad tätning.

Användningsdata:

Så många bearbetningssteg som möjligt i en enda uppspänning. Vid platsbrist (tillgängliga uppspänningsplatser) i revolvern.

Passar till:

DMG Gildemeister CTX. Delvis Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. med DIN 5480.

Leveransinnehåll:

DV för spännhylsa: inkl. spännmutter och haknyckel. DV VARIA VX: inkl. chucknyckel.

Specialtillbehör:

Passande insatser Varia VX nr 319802319888, ER-snabbytesladaptrar nr 319761319781, Er-spänntänger nr 308941 – 309878, ER-chucknycklar nr 309680309745.

Anmärkning:

  • Andra drivningstyper (t.ex. DIN 5482), utväxlingar, dimensioner, BMT etc. på förfrågan: www.hoffmann.ews-tools.com
  • IK-verktyg (intern kylning) ingen torrkörning vid standardtätning, kylvätskefiltrering < 50 µm.
  • Rekommendation: Manövrera utförande VARIA VX med ett momentverktyg (högst 6 Nm).
  • För tunga fräsarbeten rekommenderar vi efter förfrågan en variant med koniskt rullager.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar